DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 見切[縦用]
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(2本)
全90種類を絞り込む
長さ(mm)
2100
3900
幅(mm)
選択してください
24
27
36
45
54
厚さ(mm)
24
35
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64379990
MT7041-13MA
2100
24
35
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64379999
MT7041-13MG
2100
24
35
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380026
MT7041-13ML
2100
24
35
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380044
MT7041-13MW
2100
24
35
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380069
MT7041-13WH
2100
24
35
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380078
MT7041-19MA
3900
24
35
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380087
MT7041-19MG
3900
24
35
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380114
MT7041-19ML
3900
24
35
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380139
MT7041-19MW
3900
24
35
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380157
MT7041-19WH
3900
24
35
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380166
MT7041-23MA
2100
27
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380175
MT7041-23MG
2100
27
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380209
MT7041-23ML
2100
27
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380227
MT7041-23MW
2100
27
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380245
MT7041-23WH
2100
27
24
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380254
MT7041-29MA
3900
27
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380270
MT7041-29MG
3900
27
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380297
MT7041-29ML
3900
27
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380315
MT7041-29MW
3900
27
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380340
MT7041-29WH
3900
27
24
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380349
MT7041-33MA
2100
36
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380358
MT7041-33MG
2100
36
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380385
MT7041-33ML
2100
36
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380410
MT7041-33MW
2100
36
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380428
MT7041-33WH
2100
36
24
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380437
MT7041-39MA
3900
36
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380446
MT7041-39MG
3900
36
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380480
MT7041-39ML
3900
36
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380498
MT7041-39MW
3900
36
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380516
MT7041-39WH
3900
36
24
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380525
MT7041-43MA
2100
45
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380534
MT7041-43MG
2100
45
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380568
MT7041-43ML
2100
45
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380586
MT7041-43MW
2100
45
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64380604
MT7041-43WH
2100
45
24
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380620
MT7041-49MA
3900
45
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380629
MT7041-49MG
3900
45
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380656
MT7041-49ML
3900
45
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380674
MT7041-49MW
3900
45
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380699
MT7041-49WH
3900
45
24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380708
MT7041-53MA
2100
54
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380717
MT7041-53MG
2100
54
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380744
MT7041-53ML
2100
54
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380769
MT7041-53MW
2100
54
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380787
MT7041-53WH
2100
54
24
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380796
MT7041-59MA
3900
54
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380805
MT7041-59MG
3900
54
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380839
MT7041-59ML
3900
54
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380857
MT7041-59MW
3900
54
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64380875
MT7041-59WH
3900
54
24
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ