DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア タイル見切
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切
基材
MDF
表面
オレフィンシート
長さ(mm)
2700
幅(mm)
30
厚さ(mm)
12
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64381968
MT7091-15MA
2700
30
12
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381977
MT7091-15MG
2700
30
12
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381995
MT7091-15MK
2700
30
12
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64382004
MT7091-15ML
2700
30
12
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64382029
MT7091-15MW
2700
30
12
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64382047
MT7091-15WH
2700
30
12
¥
12,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64381986
MT7091-15MJ
2700
30
12
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
64382020
MT7091-15MT
2700
30
12
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
64382038
MT7091-15TH
2700
30
12
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください