DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 窓枠木口シート
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)
20
幅(mm)
21
厚さ(mm)
0.5
タイプ
裏面粘着テープ付き
内容量
1箱(40本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392337
MT7613-MA
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64392346
MT7613-MG
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64392380
MT7613-ML
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64392398
MT7613-MW
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64392416
MT7613-WH
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64392355
MT7613-MJ
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
64392364
MT7613-MK
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
64392389
MT7613-MT
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
64392407
MT7613-TH
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください