DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 窓枠木口部材
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)
21
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
タイプ
裏面粘着テープ付き
基材
樹脂
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64392249
MT7623-MA
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64392258
MT7623-MG
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64392285
MT7623-ML
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64392310
MT7623-MW
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64392328
MT7623-WH
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64392267
MT7623-MJ
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
64392276
MT7623-MK
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
64392294
MT7623-MT
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
64392319
MT7623-TH
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください