DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
20
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
252
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64387358
MT7216-09MA
45
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387367
MT7216-09MG
45
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387394
MT7216-09ML
45
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387419
MT7216-09MW
45
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64387437
MT7216-09WH
45
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387446
MT7216-29MA
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387455
MT7216-29MG
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387489
MT7216-29ML
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387507
MT7216-29MW
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387525
MT7216-29WH
55
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387534
MT7216-39MA
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387550
MT7216-39MG
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387577
MT7216-39ML
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387595
MT7216-39MW
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387620
MT7216-39WH
60
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64387629
MT7216-49MA
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387638
MT7216-49MG
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387665
MT7216-49ML
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387690
MT7216-49MW
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387708
MT7216-49WH
65
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387717
MT7216-59MA
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387726
MT7216-59MG
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387760
MT7216-59ML
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387778
MT7216-59MW
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387796
MT7216-59WH
70
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387805
MT7216-69MA
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387814
MT7216-69MG
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387848
MT7216-69ML
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387866
MT7216-69MW
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387884
MT7216-69WH
75
¥
9,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387900
MT7216-79MA
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387909
MT7216-79MG
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387936
MT7216-79ML
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387954
MT7216-79MW
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387979
MT7216-79WH
80
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64387988
MT7216-89MA
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64387997
MT7216-89MG
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388024
MT7216-89ML
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388049
MT7216-89MW
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388067
MT7216-89WH
85
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388076
MT7216-99MA
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388085
MT7216-99MG
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388119
MT7216-99ML
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388137
MT7216-99MW
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388155
MT7216-99WH
90
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388164
MT7217-09MA
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388180
MT7217-09MG
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388207
MT7217-09ML
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388225
MT7217-09MW
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64388250
MT7217-09WH
95
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ