造作部材 ハピア スリム窓枠(アングルしゃくりなし)

造作部材 ハピア スリム窓枠(アングルしゃくりなし) - DAIKEN(旧:大建工業)

スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート内容量1箱(2本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64384716MT7190-79TH80
10,100
取扱い終了
返品不可
64384725MT7190-89TH85
10,600
取扱い終了
返品不可
64384734MT7190-99TH90
10,700
取扱い終了
返品不可
64384750MT7191-09TH95
11,300
取扱い終了
返品不可
64384759MT7191-19TH100
11,400
取扱い終了
返品不可
64384768MT7191-29TH105
11,900
取扱い終了
返品不可
64384777MT7191-39TH110
12,500
取扱い終了
返品不可
64384786MT7191-49TH115
13,000
取扱い終了
返品不可
64384795MT7191-59TH120
13,400
取扱い終了
返品不可
64384804MT7191-69TH125
13,600
取扱い終了
返品不可
64384820MT7191-79TH130
14,100
取扱い終了
返品不可
64384829MT7191-89TH135
14,500
取扱い終了
返品不可
64384838MT7191-99TH140
15,100
取扱い終了
返品不可
64384847MT7192-09TH145
15,500
取扱い終了
返品不可
64384856MT7192-19TH150
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする