DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア スリム窓枠(アングルしゃくり付)
スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
20
基材
MDF
表面
オレフィンシート
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64384865
MT7195-79TH
80
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
64384874
MT7195-89TH
85
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
64384890
MT7195-99TH
90
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
64384899
MT7196-09TH
95
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
64384908
MT7196-19TH
100
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
64384917
MT7196-29TH
105
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
64384926
MT7196-39TH
110
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
64384935
MT7196-49TH
115
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
64384944
MT7196-59TH
120
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
64384960
MT7196-69TH
125
¥
13,600
取扱い終了
返品不可
64384969
MT7196-79TH
130
¥
14,100
取扱い終了
返品不可
64384978
MT7196-89TH
135
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
64384987
MT7196-99TH
140
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
64384996
MT7197-09TH
145
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
64385005
MT7197-19TH
150
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください