造作部材 ハピア 無目枠調整式

造作部材 ハピア 無目枠調整式 - DAIKEN(旧:大建工業)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠幅(mm)113厚さ(mm)24基材MDF表面オレフィンシート内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392836MT7231-13MA2100
7,000
取扱い終了
返品不可
64392845MT7231-13MG2100
7,000
取扱い終了
返品不可
64392854MT7231-13MJ2100
7,000
取扱い終了
返品不可
64392870MT7231-13MK2100
7,000
取扱い終了
返品不可
64392879MT7231-13ML2100
7,000
取扱い終了
返品不可
64392888MT7231-13MT2100
7,000
取扱い終了
返品不可
64392897MT7231-13MW2100
7,000
取扱い終了
返品不可
64392906MT7231-13TH2100
7,000
取扱い終了
返品不可
64392915MT7231-13WH2100
7,000
取扱い終了
返品不可
64392924MT7231-19MA3900
13,200
取扱い終了
返品不可
64392940MT7231-19MG3900
13,200
取扱い終了
返品不可
64392949MT7231-19MJ3900
13,200
取扱い終了
返品不可
64392958MT7231-19MK3900
13,200
取扱い終了
返品不可
64392967MT7231-19ML3900
13,200
取扱い終了
返品不可
64392976MT7231-19MT3900
13,200
取扱い終了
返品不可
64392985MT7231-19MW3900
13,200
取扱い終了
返品不可
64392994MT7231-19TH3900
13,200
取扱い終了
返品不可
64393010MT7231-19WH3900
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする