曜日別特売

造作部材 ハピア 無目枠固定式 縦用

造作部材 ハピア 無目枠固定式 縦用 - DAIKEN(旧:大建工業)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠厚さ(mm)24基材MDF表面オレフィンシート内容量1本
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64392434MT7265-13ML2100138
8,600
取扱い終了
返品不可
64392450MT7265-13MT2100138
8,600
取扱い終了
返品不可
64392459MT7265-13MW2100138
8,600
取扱い終了
返品不可
64392468MT7265-13WH2100138
8,600
取扱い終了
返品不可
64392477MT7265-23ML2100154
9,600
取扱い終了
返品不可
64392486MT7265-23MT2100154
9,600
取扱い終了
返品不可
64392495MT7265-23MW2100154
9,600
取扱い終了
返品不可
64392504MT7265-23WH2100154
9,600
取扱い終了
返品不可
64392520MT7265-33ML2100169
10,200
取扱い終了
返品不可
64392529MT7265-33MT2100169
10,200
取扱い終了
返品不可
64392538MT7265-33MW2100169
10,200
取扱い終了
返品不可
64392547MT7265-33WH2100169
10,200
取扱い終了
返品不可
64392556MT7265-43ML2100184
11,600
取扱い終了
返品不可
64392565MT7265-43MT2100184
11,600
取扱い終了
返品不可
64392574MT7265-43MW2100184
11,600
取扱い終了
返品不可
64392590MT7265-43WH2100184
11,600
取扱い終了
返品不可
64392599MT7265-53ML2100199
12,200
取扱い終了
返品不可
64392608MT7265-53MT2100199
12,200
取扱い終了
返品不可
64392617MT7265-53MW2100199
12,200
取扱い終了
返品不可
64392626MT7265-53WH2100199
12,200
取扱い終了
返品不可
64393098MT7263-13MA210085
6,300
取扱い終了
返品不可
64393107MT7263-13MG210085
6,300
取扱い終了
返品不可
64393116MT7263-13MJ210085
6,300
取扱い終了
返品不可
64393125MT7263-13MK210085
6,300
取扱い終了
返品不可
64393134MT7263-13ML210085
6,300
取扱い終了
返品不可
64393150MT7263-13MT210085
6,300
取扱い終了
返品不可
64393159MT7263-13MW210085
6,300
取扱い終了
返品不可
64393168MT7263-13TH210085
6,300
取扱い終了
返品不可
64393177MT7263-13WH210085
6,300
取扱い終了
返品不可
64393186MT7263-19MA390085
11,300
取扱い終了
返品不可
64393195MT7263-19MG390085
11,300
取扱い終了
返品不可
64393204MT7263-19MJ390085
11,300
取扱い終了
返品不可
64393220MT7263-19MK390085
11,300
取扱い終了
返品不可
64393229MT7263-19ML390085
11,300
取扱い終了
返品不可
64393238MT7263-19MT390085
11,300
取扱い終了
返品不可
64393247MT7263-19MW390085
11,300
取扱い終了
返品不可
64393256MT7263-19TH390085
11,300
取扱い終了
返品不可
64393265MT7263-19WH390085
11,300
取扱い終了
返品不可
64393274MT7263-23MA210095
6,300
取扱い終了
返品不可
64393290MT7263-23MG210095
6,300
取扱い終了
返品不可
64393299MT7263-23MJ210095
6,300
取扱い終了
返品不可
64393308MT7263-23MK210095
6,300
取扱い終了
返品不可
64393317MT7263-23ML210095
6,300
取扱い終了
返品不可
64393326MT7263-23MT210095
6,300
取扱い終了
返品不可
64393335MT7263-23MW210095
6,300
取扱い終了
返品不可
64393344MT7263-23TH210095
6,300
取扱い終了
返品不可
64393360MT7263-23WH210095
6,300
取扱い終了
返品不可
64393369MT7263-29MA390095
11,600
取扱い終了
返品不可
64393378MT7263-29MG390095
11,600
取扱い終了
返品不可
64393387MT7263-29MJ390095
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする