SMC
VQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグリードユニット 単体
仕様
手動操作方法:ノンロックプッシュ式(要工具形)
リード線取出方法
M形プラグコネクタリード線付
切換方式
2位置ダブル
ボディ型式
ベース配管形
シリーズ
VQZ2000 ボディ幅15mm
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
シール方式
メタルシール
ねじの種類
Rc
コイル電圧(V)
AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファンクション
標準タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375677
VQZ2250-1M1-01
¥11,940
¥
10,980
¥12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください