曜日別特売

造作部材 ハピア 機能造作部材 ラインハンガー フック(小)

造作部材 ハピア 機能造作部材 ラインハンガー フック(小) - DAIKEN(旧:大建工業)

ハンギングなどの機能をプラスした壁面用造作部材 よく着る服や帽子などをひっかけたり、お気に入りの雑貨を飾ったり。おしゃれな『ラインハンガー』が見せる収納として演出します。

用途造作部材~hapia システム造作部材~ラインハンガー長さ(mm)15幅(mm)40厚さ(mm)32基材ナイロン樹脂耐荷重(kg)2.5内容量1箱(4本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64397840MT7147-1101
オープン
取扱い終了
返品不可
64397849MT7147-1102
オープン
取扱い終了
返品不可
64397858MT7147-1103
オープン
取扱い終了
返品不可
64397867MT7147-1104
オープン
取扱い終了
返品不可
64397876MT7147-1105
オープン
取扱い終了
返品不可
64397885MT7147-1106
オープン
取扱い終了
返品不可
64397894MT7147-1107
オープン
取扱い終了
返品不可
64397910MT7147-1108
オープン
取扱い終了
返品不可
64397919MT7147-1109
オープン
取扱い終了
返品不可
64397928MT7147-1110
オープン
取扱い終了
返品不可
64397937MT7147-1111
オープン
取扱い終了
返品不可
64397946MT7147-1112
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする