製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装商品
DAIKEN(旧:大建工業)の レール
DAIKEN(旧:大建工業)の ピクチャーレール
造作部材 ハピア 機能造作部材 ラインハンガー フック(小)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
64397910
品番
MT7147-1108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ハンギングなどの機能をプラスした壁面用造作部材 よく着る服や帽子などをひっかけたり、お気に入りの雑貨を飾ったり。おしゃれな『ラインハンガー』が見せる収納として演出します。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜ラインハンガー
長さ(mm)
15
幅(mm)
40
厚さ(mm)
32
基材
ナイロン樹脂
耐荷重(kg)
2.5