オルファ
ハイパー専用クイックホルダー (ハイパーAL型付)
オルファ初Xデザイン・ハイパーシリーズ(大型刃)専用設計のホルダー Xデザイン・ハイパーシリーズ(大型刃)専用設計のホルダー。
用途
Xデザイン・ハイパーシリーズの大型刃(刃幅18mm)モデル専用のカッターホルダー。ホルダーにカッターナイフを差し込むだけでしっかりロックでき、使う時はカッターを握るような自然な動作でロック解除できます。ベルトループは前後30°ずつ角度を変えることができるので、ユーザーそれぞれの脱着しやすい角度に調整できます。
付属品
ハイパーAL型
適合本体
ハイパーL型・AL型・エックスハイパーL型・AL型・スピードハイパーL型・AL型・クランクハイパーL型・AL型
寸法(mm)
206.8×57.9×45
色
イエロー/ブラック
質量(g)
148
内容量
1セット
注意
※230BメタルハイパーPRO L型・231BメタルハイパーPRO AL型には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64417598
246B-S01
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください