- 用途
- Xデザイン・ハイパーシリーズの大型刃(刃幅18mm)モデル専用のカッターホルダー。ホルダーにカッターナイフを差し込むだけでしっかりロックでき、使う時はカッターを握るような自然な動作でロック解除できます。ベルトループは前後30°ずつ角度を変えることができるので、ユーザーそれぞれの脱着しやすい角度に調整できます。
- 付属品
- ハイパーAL型
- 適合本体
- ハイパーL型・AL型・エックスハイパーL型・AL型・スピードハイパーL型・AL型・クランクハイパーL型・AL型
- 寸法(mm)
- 206.8×57.9×45
- 色
- イエロー/ブラック
- 質量(g)
- 148