Arduino Uno R4 WiFi

Arduino Uno R4 WiFi - ArduinoArduino Uno R4 WiFi - ArduinoArduino Uno R4 WiFi - ArduinoArduino Uno R4 WiFi - Arduino

Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。
既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。
※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385
※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得

仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)内容量1台
関連資料:(16.33MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64418858ABX00087
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする