曜日別特売

小型Arduino互換基板

小型Arduino互換基板 - テクノアルタエンジン小型Arduino互換基板 - テクノアルタエンジン小型Arduino互換基板 - テクノアルタエンジン小型Arduino互換基板 - テクノアルタエンジン

ArduinoIDEで開発可能 小型のArduino互換基板
ブートローダーが書かれています。USBケーブルのみでスケッチを書き込めます。
Groveコネクタ実装可能、さまざまなセンサーやLEDなどのデバイスをすぐに接続でき、
電子工作やプロトタイプがすぐに作成可能です。
Groveコネクタは付属します。

仕様●CPU Flash Memory:16KB●SRAM:2KB●アナログIN:10本●アナログOUT:7本●デジタルIO:16本●動作周波数:最大20Mhz寸法(mm)20.3×43.8使用CPUATtiny1616内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64418885CHIBIKKO
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする