曜日別特売

モルタル鏝 ゴムグリップ

モルタル鏝 ゴムグリップ - BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップ - BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップ - BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップ - BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップ - BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップ - BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップ - BIGMAN(ビッグマン)

滑りにくいゴムグリップ製。
長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。
従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。

用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6441761620504
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする