シチズンファインデバイス
ミューメトロン
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。
さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様
ゴムベローズ(オプション):M-131
ストローク(mm)
2.8
指示範囲(mm)
±0.05
測定子
F-001(スチール)
スピンドル可動範囲(mm)
2.8
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
測定力(N)
目量
精度(μm)
裏ぶた仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64417117
2M-100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1個
102.7
0.784
1μm
±1
F-M101(フラットバック)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64417126
2M-100(英語版一般校正証明書付)
1個
102.7
0.784
1μm
±1
F-M101(フラットバック)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64417135
3M-100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1個
104.1
0.588
1μm
±1
F-M100(フラットバック)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64417144
3M-100(英語版一般校正証明書付)
1個
104.1
0.588
1μm
±1
F-M100(フラットバック)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64417160
4M-100P(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1個
115.3
0.588
0.5μm
±0.5
F-M100(フラットバック)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64417169
4M-100P(英語版一般校正証明書付)
1個
115.3
0.588
0.5μm
±0.5
F-M100(フラットバック)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515968
2M-100(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
102.7
0.784
1μm
±1
F-M101(フラットバック)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515977
3M-100(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
104.1
0.588
1μm
±1
F-M100(フラットバック)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79515986
4M-100P(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
115.3
0.588
0.5μm
±0.5
F-M100(フラットバック)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45530676
2M-100
1台
102.7
0.784
1μm
±1
F-M101(フラットバック)
¥
44,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
45530685
3M-100
1台
104.1
0.588
1μm
±1
F-M100(フラットバック)
¥
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
45530694
4M-100P
1台
115.3
0.588
0.5μm
±0.5
F-M100(フラットバック)
¥
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。