DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)

DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) - エバラポンプ(荏原製作所)
仕様非自動形出力(kW)0.15極数2極形式乾式水中周波数(Hz)60フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35吐出口径(Φmm)40(50)運転方式DWV異物通過径(Φmm)35異物通過長(mm)100取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5ケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6441964640(50)DWV6.15B三相200/220三相
76,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441965540(50)DWV6.15SB単相100単相
76,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする