曜日別特売

SQD型自吸ポンプ

SQD型自吸ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
口径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
取扱液
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6441977725SQFD5.25C0.2550三相200清水・上澄水(0~40℃)25
129,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441978625SQGD5.4C0.450三相200清水・上澄水(0~40℃)25
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441979532SQFD5.25C0.2550三相200清水・上澄水(0~40℃)32
129,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441980432SQGD5.4C0.450三相200清水・上澄水(0~40℃)32
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441982040SQFD5.4C0.450三相200清水・上澄水(0~40℃)40
170,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441982940SQGD5.75C0.7550三相200清水・上澄水(0~40℃)40
229,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441983850SQFD5.75C0.7550三相200清水・上澄水(0~40℃)50
200,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441984725SQFD6.25C0.2560三相200/220清水・上澄水(0~40℃)25
125,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441985625SQGD6.4C0.460三相200/220清水・上澄水(0~40℃)25
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441986532SQFD6..25C0.2560三相200/220清水・上澄水(0~40℃)32
125,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441987432SQGD6.4C0.460三相200/220清水・上澄水 0~40℃32
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441989040SQED6.4C0.460三相200/220清水・上澄水 0~40℃40
172,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6441989940SQFD6.75C0.7560三相200/220清水・上澄水 0~40℃40
190,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
6441990840SQGD61.5C1.560三相200/220清水・上澄水 0~40℃40
241,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6441991750SQED6.75C0.7560三相200/220清水・上澄水 0~40℃50
186,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする