リス
ボックス型コンテナ
●中身が外から確認できるので物の整理に適しています。
トラスコ品番
278-0580
フタ
無
適合コンテナ
B-55/B-56/B-56-3/B-75/RB-61
外寸法・高さ(mm)
167
外寸法・奥行(mm)
448
コンテナ種類
ベタ目
外寸法・間口(mm)
660
有効内寸法・間口(mm)
607
有効内寸法・奥行(mm)
399
有効内寸法・高さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64420775
B562T
660×448×167
透明
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません