曜日別特売

スクリューレス端子台 1極2線式

スクリューレス端子台 1極2線式 - サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式 - サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式 - サトーパーツ

スクリューレス端子台 1極2線式

仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1ボタンの標準色は白で、標準色以外 (カラーコンビネーションを含む)は特注となります。2ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。
※(11~20極はレール取り付けブロックが入ります)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425858ML-1700-E-1P1
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425867ML-1700-E-2P2
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425876ML-1700-E-3P3
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425885ML-1700-E-4P4
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425894ML-1700-E-5P5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425910ML-1700-E-6P6
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425919ML-1700-E-7P7
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
64425928ML-1700-E-8P8
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
64425937ML-1700-E-9P9
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
64425946ML-1700-E-10P10
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64425955ML-1700-E-11P11
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425964ML-1700-E-12P12
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425980ML-1700-E-13P13
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
64425989ML-1700-E-14P14
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
64425998ML-1700-E-15P15
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426007ML-1700-E-16P16
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
64426016ML-1700-E-17P17
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426025ML-1700-E-18P18
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426034ML-1700-E-19P19
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
64426050ML-1700-E-20P20
オープン
4,388
4,827(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする