曜日別特売

スクリューレス端子台 中継用 1極4穴

スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴 - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴 - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴 - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴 - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴 - サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴 - サトーパーツ

スクリューレス端子台 1極4線式

極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※推奨工具:マイナスドライバー (軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)
※ボタンを押し込めるものなら何でも可。 (ボタンを指で押すことも可能です)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作部色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64428685ML-3000-4P-B
オープン
249
274(税込)
当日出荷
64428694ML-3000-4P-BL
オープン
359
395(税込)
当日出荷
64428710ML-3000-4P-G
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
64428728ML-3000-4P-R
オープン
249
274(税込)
当日出荷
64428737ML-3000-4P-W
オープン
359
395(税込)
当日出荷
64428746ML-3000-4P-Y
オープン
359
395(税込)
当日出荷
64428719ML-3000-4P-GY
オープン
249
274(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする