曜日別特売

フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶

フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶 - 東京戸張フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶 - 東京戸張

フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。
網糸はなめらかで茎や花をいためません。
高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。

長さ(m)100適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギひも・糸種類撚糸内容量1枚
関連資料:(6.66MB)
全89種類を絞り込む
目合い(cm)
89種類すべて表示中
注文コード
品番
目数
目合い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422717C1022目10(角目)
4,660
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422726C1033目10(角目)
6,140
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422735C101111目10(角目)
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422744C1233目12(角目)
6,140
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422760C1244目12(角目)
7,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422769C1255目12(角目)
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422778C1266目12(角目)
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422787C1277目12(角目)
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422796C1288目12(角目)
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422805C1299目12(角目)
14,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422814C121010目12(角目)
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422830C121111目12(角目)
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422936C1522目15(角目)
4,660
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422945C151111目15(角目)
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422954C1822目18(角目)
4,660
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422970C181111目18(角目)
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422979C2022目20(角目)
4,660
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
64422997C2522目25(角目)
4,660
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423006C2533目25(角目)
6,140
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423015C2544目25(角目)
7,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423024C2555目25(角目)
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423040C2566目25(角目)
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423049C2577目25(角目)
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423058C2588目25(角目)
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423067C2599目25(角目)
14,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423076C251010目25(角目)
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423085C251111目25(角目)
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423094C3011目30(角目)
3,390
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423110C3022目30(角目)
4,660
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423119C3033目30(角目)
6,140
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423128C3044目30(角目)
7,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423137C3055目30(角目)
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423146C3066目30(角目)
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423155C3077目30(角目)
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423164C3088目30(角目)
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423180C3099目30(角目)
14,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423189C301010目30(角目)
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423198C301111目30(角目)
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423794C1533目15(角目)
6,140
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423819C1833目18(角目)
6,140
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423837C2033目20(角目)
6,140
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423855C1044目10(角目)
7,400
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423898C1544目15(角目)
7,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423916C1844目18(角目)
7,400
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423934C2044目20(角目)
7,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423959C1055目10(角目)
9,300
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423995C1555目15(角目)
9,300
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424020C1855目18(角目)
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424038C2055目20(角目)
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424074C1066目10(角目)
10,500
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする