東京戸張
防獣ネット(380D×72本)
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。
張り易く設置が簡単です。
軽くて丈夫です。
経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色
青
長さ(m)
50
適合作物
水稲/畑/果樹園
対象動物
イノシシ/シカ
網目(mm)
100
内容量
1枚
関連資料:
(0.93MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64423654
A鹿用2.0mx50m
2
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423670
B猪用1.0mx50m
1
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423679
C猪用2.0mx50m
2.0(1.2+0.8)
¥
50,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください