曜日別特売

防獣ネットラッセル バリヤーくん

防獣ネットラッセル バリヤーくん - 東京戸張防獣ネットラッセル バリヤーくん - 東京戸張

大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。
張り易く設置が簡単です。
軽くて丈夫です。
経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。

対象動物イノシシ/シカ適合作物水稲/畑/果樹園網目(mm)12長さ(m)50内容量1枚
関連資料:(0.93MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644234440.8mx50m0.850
7,180
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
644234601.0mx50m150
9,240
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
644234691.2mx50m1.250
10,670
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする