東京戸張
DIYシリーズ 防鳥ネット 30mm
ベランダの鳥侵入防止
軒下の鳥よけに
園芸作物の防鳥に
用途
家庭菜園
目合い(mm)
30
色
青
幅(m)
1.8
対象動物
鳥類
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目合い(mm)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64423688
FC3013
30
5.4
1.8
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423697
FC3015
30
9
1.8
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください