東京戸張
スカイラッセル 防風網
水分を含まず、伸び縮みもありません。
軽くて強く、耐水性があります。
高単位のPEを使用しており対候性に優れています。
用途がひろく多面的に利用できます。
用途
果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして
材質
PE
適合作物
ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク
対象動物
風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
内容量
1枚
関連資料:
(6.38MB)
全17種類を絞り込む
色
白
緑
青
黒
長さ(m)
30
50
100
幅(m)
0.4
1
1.5
2
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
長さ(m)
幅(m)
網目(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64423295
0.4mx100m
青
100
0.4
2
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423304
#210 1.0mx50m
青
50
1
2
¥
12,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423320
#210 1.0mx50m
白
50
1
2
¥
12,520
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423329
#220 2.0mx50m
青
50
2
2
¥
25,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423347
#410 1.0mx50m
白
50
1
4
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423356
#415 1.5mx50m
白
50
1.5
4
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423365
#420 2.0mx50m
白
50
2
4
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423374
#610 1.0mx30m
青
30
1
6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423390
#610 1.0mx50m
青
50
1
6
¥
8,420
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423399
#615 1.5mx50m
青
50
1.5
6
¥
13,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423408
#620 2.0mx50m
青
50
2
6
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423426
#12202.0mx50m
緑
50
2
12
¥
16,210
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423435
2.0mx100m
緑
100
2
12
¥
29,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423277
#120 2.0mx50m
黒
50
2
1
¥
41,650
取扱い終了
返品不可
64423286
#120 2.0mx50m
青
50
2
1
¥
41,650
取扱い終了
返品不可
64423338
#220 2.0mx50m
白
50
2
2
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
64423417
#12101.0mx50m
緑
50
1
12
¥
8,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください