工業用内視鏡カメラ

工業用内視鏡カメラ - BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ - BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ - BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ - BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ - BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ - BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ - BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラ - BOSCH(ボッシュ)

高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。

用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64425386GIC5-27C
78,000
69,000
75,900(税込)
当日出荷
80774875GIC5-27CSET
97,000
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ボッシュ 工業用内視鏡カメラ GIC 5-27C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする