トレードワン
スライドランタンポケットBW2個セ
手のひらサイズの2WAYランタン
停電等の非常時緊急時に
スライドを閉じればヘッドライトモード、スライドすればランタンライトモード
ダークグレーとホワイトの2個セット
寸法(Φ×高さH)(mm)
57×95~135
使用電池
単三乾電池3本使用(別売)
明るさ(Lm)
90
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
20
内容量
1個
注意
※火のそばや高温の場所には置かないでください
※本製品は防水ではありません
※単三乾電池3本使用(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64425657
30722
¥
1,480
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください