セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

タジマセフシステム対応品
セフツールボックスと連結出来る折りたたみ台車
収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車
ハンドル背面部にセフホルダー(6 個)機能を搭載
セフツールボックスシリーズなら置くだけでしっかり連結。荷締めロープが不要の荷崩れ防止設計
キャスターがしっかり停まるストッパー付
荷物を高積みしても手を挟まないガード型ハンドル

用途セフツールボックスシリーズと連結可能な折りたたみ式台車仕様ハンドルとタイヤが同時に折りたためる省スペース設計付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂材質(本体)PP樹脂質量(g)11800最大積載量(kg)100機能セフホルダー:6個、フットストッパー付外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:510×980×804、保管時:510×108×913材質(ハンドル)アルミ内容量1台
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。
※ロックがされているか確認し使用してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486898CT-DHTOR
41,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64486898
2025-06-19
用途: 設備機器取替の搬入搬出
古澤設備建設業・工事業

コンパクトに収納出来るので作業車に積んだままに出来る
ブレーキも付いているので言うこと無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする