TOSTEM(LIXIL)
WXシリンダーセットC.C.23.5
適合シリーズ
グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64491527
Z-2A5-DHYD
ユーシン製。上シリンダーQDNF673A:1個、下シリンダーQDNH674:1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
ブラストシルバー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64491536
Z-2A6-DHYD
ユーシン製。上シリンダーQDNH673A:1個、下シリンダーQDNF674:1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
サテンゴールド
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64491545
Z-2A7-DHYD
ユーシン製。上シリンダーQDNL673A:1個、下シリンダーQDNL674:1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本
シルキーマットブラッ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください