曜日別特売

チャッキバルブ SM 10K

チャッキバルブ  SM 10K - イシザキ

鋳鉄製 10K ストレート

仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色)型式10K型材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)エポキシ樹脂バルブ種類チャッキバルブ内容量1個
注意
※バイパス弁なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487984SM-1014.513525
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488000SM-1026.515032
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする