フートバルブ SG-F 消防評定仕様

フートバルブ  SG-F 消防評定仕様 - イシザキ

ステンレス製 アングル 消防評定仕様

仕様減圧口:3/8Rcネジ付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488779SG-F40611524212540
312,000
299,000
328,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488788SG-F50812527313550
340,000
339,000
372,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488797SG-F651113531014565
437,000
429,000
471,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488806SG-F801514037217080
498,000
489,000
537,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488815SG-F10020155429185100
664,000
659,000
724,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488824SG-F12530190520220125
867,000
859,000
944,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488840SG-F15036205565225150
1,024,000
999,000
1,098,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64488849SG-F20060230700270200
1,896,000
1,890,000
2,079,000(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする