新日軽(LIXIL)
PSシリンダーセット(一般仕様)
セット内容
【特定顧客向け】PSシリンダーセット:1個、サムターンユニット:2個、シリンダー取付ねじ:2本
適合シリーズ
アリッツエアパス
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64488989
HX5KBOXC
ホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64488998
TX5KBOXC
ブラウン系
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください