TOSTEM(LIXIL)
ストライクセット190S(片開き用)
セット内容
片開用、ストライク1、トロヨケ1、小ねじM4x12:2本、ストライク:ステンレス、トロヨケ:スチール
色
シルバー
適合シリーズ
クリエラ、クリエラ19、クリエラ2000、クリエラN、リジェーロ(91~95)、リフォームドア
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64498466
AZWB881
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください