新日軽(LIXIL)
テラスドア用ハンドルセット A8SK1478A
セット内容
外部ハンドル(DL-1607-02):1個、内部ハンドル(DL-1492):1個、外部ハンドル台座(DL-1613):1個、内部ハンドル台座(DL-1614):1個、台座固定ねじ(M4x18皿):2本
色
ブラウン系
適合シリーズ
アリッツPG、アリッツSG
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64494774
A8SK1478A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください