TOSTEM(LIXIL)
下枠段差緩和材セット 長さ2604mm
セット内容
玄関引戸2枚建特注MAX用:1、取付説明書:1、カートンラベル:1、ポリ袋及びダンボール箱:1
色
ブラック系
適合シリーズ
リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509876
Z-4002-DFTD
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください