TOSTEM(LIXIL)
下枠段差緩和材セット 長さ1905mm
セット内容
両開・両袖・特注用:1、取付説明書:1、カートンラベル:1、ポリ袋及びダンボール箱:1
色
ブラック系
適合シリーズ
リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64509867
Z-3050-DFTD
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください