曜日別特売

上げ下げ窓用標準バランサー3070

上げ下げ窓用標準バランサー3070 - TOSTEM(LIXIL)

梱包内容:バランサーLR各1、裏面に刻印有(SSS-50、補番4ケタ、L勝手右下:L・左下:R/R勝手右下:R、左下:L)

梱包内容バランサーLR各1、金検技術資料名【サッシー03175】ご確認(※使用区分表より適正なバランサーを選択)、裏面に刻印有(SSS-50、補番4ケタ、L勝手右下:L・左下:R/R勝手右下:R、左下:L)適合シリーズA4、サーモスⅡH、サーモスⅡS、サーモスH、サーモスS内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64511100Z-3070-BXER
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする