TOSTEM(LIXIL)
モータードライブセット(グレー内外同)
セット内容
アンテナユニット(室内):1、アンテナユニット(室外):1、ユニットカバー(室外):1、ユニットカバー(室内):1、モータードライブ制御セット:1
適合シリーズ
エスキューブ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64510016
DASZ550
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください