曜日別特売

ドア用ドアストッパー本体上部取付用

ドア用ドアストッパー本体上部取付用 - TOSTEM(LIXIL)
セット内容【5個入り】取付ねじ付き(皿木ねじM3.8x20:2本、戸当たり取付ねじM4x20:1本)適合シリーズ18TA、18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64511660ZZ-0001-MATW
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする