TOSTEM(LIXIL)
ポストセット W用―ベルモント
セット内容
ポスト差入口:1個、ポスト中受:1個、ポスト目隠し:1個、ワッシャー付、ナベ小ねじ5x40:2本クリエラガラスドア:シルバー兼用
色
ホワイト
適合シリーズ
クリエラガラスドア、ベルモント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64511766
L1X42
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください