TOSTEM(LIXIL)
把手セット シリンダー付
セット内容
ゴール製。レバーハンドル(取付ねじ含):1、標準シリンダー(コンス無):2、標準サムターン(取付ねじ含):2、施主キー:3本
色
シルバー
適合シリーズ
リシェント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524348
Z-0001-DRKA
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください