TOSTEM(LIXIL)
把手セット リバーシブルシリンダー付セキュリティ
セット内容
ゴール製。レバーハンドル(取付ねじ含):1、リバースシリンダー(コンス無):2、標準サムターン(取付ねじ含):1、セキュリティサムターン(取付ねじ、サムターンキー2本含):1、リバース施主キー:5本
色
シルバー
適合シリーズ
リシェント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64523298
Z-0111-DRKA
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください