TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア用ホームマスターキーDN用ガゼリア1A7F
セット内容
美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ナチュラルシルバー)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3
色
シルキーマットブラッ
適合シリーズ
ガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64524567
Z-1A7F-DVAL
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください