把手セット リバーシブルシリンダー付

把手セット リバーシブルシリンダー付 - TOSTEM(LIXIL)
セット内容ゴール製。レバーハンドル(取付ねじ含):1、リバースシリンダー(コンス無):2、標準サムターン(取付ねじ含):2、リバース施主キー:5本シルバー適合シリーズリシェント内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64523289Z-0101-DRKA
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする