新日軽(LIXIL)
閉窓用部品セット
セット内容
引手:1個、インナーケーブル:1本、鎖:1本、Wカップリング:1個、カシメ金具:2個、ボールチェーンガイド:2個、Φ3.8x32丸木:4個、リベット:2個、補助けり出し:2個
色
グレー系
適合シリーズ
アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64521347
A8SE1083C
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください