玄関引戸セキュリティサムターン 部品箱 DN2枚建D型

玄関引戸セキュリティサムターン 部品箱 DN2枚建D型 - TOSTEM(LIXIL)
セット内容戸先ケース(ZDD242):2、戸先内外錠ユニットセット(小)ダミシリ付:1、内外錠セット(ZDDG485):1、引手セット(ZDDG255):2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3オータムブラウン適合シリーズエレンゼ(k6)、リシェント引戸SG仕様、花伝(k6)、光悦(k6)、木屋町(k6)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64530998HG2Z12D
34,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする