TOSTEM(LIXIL)
玄関引戸セキュリティサムターン 部品箱 DN2枚建C型
セット内容
戸先ケース(ZDD242):2、戸先内外錠ユニットセット(小)ダミシリ付:1、内外錠セット(ZDDF485):1、引手セット(ZDDF255):2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3
色
ブラウン
適合シリーズ
エレンゼ(k6)、リシェント引戸SG仕様、花伝(k6)、光悦(k6)、木屋町(k6)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64530989
HG2Z12C
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください